{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Energievoorziening | Door middel van perslucht aangedreven | |
Fabrikantnummer | W2621 | |
Draaimomentbereik | 5 Nm - 68 Nm | |
Maximale schroef-⌀ (8.8−12.9) | M12 | |
Maximaal toerental | 170 min-1 | |
Gereedschapsopname afmeting | 3/8 inch | |
Maximale luchtbehoefte | 600 l/min | |
Draadaansluiting | BSP | |
Persluchtaansluiting | 1/4 inch | |
Aanbevolen slangafmeting (inwendige ⌀) | 10 mm | |
Gewicht | 1,1 kg | |
Geluidsproductie | 87 dB(A) | |
Maximale vibratie volgens EN | 15 m/s2 | |
Lengte | 271 mm | |
Producttype | Schroefmachine |
Artikelnummer | 079121 W2621 | |
EAN/GTIN | 7322590034146 | |
Nummer fabrikant | 8431035021 |