{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | IB 10/8 L2P | |
Wattage | 1.500 W | |
Lengte | 845 mm | |
Breedte | 440 mm | |
Hoogte | 938 mm | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Werkdruk | 0,7 – 10 bar | |
Luchtvolumestroom | 4.200 l/h - 48.000 l/h | |
Gewicht | 92 kg | |
Producttype | Droogijsreiniger |
Artikelnummer | 078573 IB10/8L2P | |
EAN/GTIN | 4054278294247 | |
Nummer fabrikant | 1.574-200.0 |