{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelomschrijving producent | VHO 200 | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Wattage | 2.400 W | |
Inhoud van de bak | 75 l | |
Lengte | 580 mm | |
Breedte | 880 mm | |
Hoogte | 1.230 mm | |
Aantal turbines | 1 | |
Luchtvolumestroom | 55 l/s | |
Vacuüm | 230 mbar | |
Geluidsproductie | 70 dB(A) | |
Gewicht | 60 kg | |
Producttype | Nat- en droogzuiger |
Artikelnummer |
078559 VHO200
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
5711145490681
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
4010400054
Kopiëren |
|
Fabrikant | Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Deutschland, www.nilfisk-alto.de |