Edelstalen verlengbuis 8074

Artikelnummer: 078556 8074
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Artikelomschrijving producent Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer 8074
    36 mm
    Lengte 2×0,5 m
    Producttype Verlengbuis

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 078556 8074
    EAN/GTIN 5711145174604
    Nummer fabrikant 107408074

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Edelstalen verlengbuis, 2-delig voor nat- en droogzuiger nr. 078541 maat751-11; 901-01; 078541 maat 44-2LICM; 078540 maat 21-01; 21-21INOX.