Industriële set 50 mm

Artikelnummer: 078552 50
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Slang-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    50 mm
    Geschikt voor VHS120CB, VHO200, ECO-OIL 13
    Producttype Nat- en droogzuiger

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 078552 50
    EAN/GTIN 5715492042562
    Nummer fabrikant Z7 24150

    Omschrijving

    Levering:

    PU-slang (3 m), 1 handbuis gebogen, 1 vloerzuigmond (400 mm), 1 rubberen mondstuk met schuine buis, verloopstuk 50 naar 40, slangverbinding verzinkt, voegenzuigmond, verzinkt, vlak 500 mm, ronde borstel met nylonborstelharen ⌀ 80 mm.