Industriële set oliebestendig 50 mm

Artikelnummer: 078551 50
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

50 mm
Geschikt voor VHS120CB, VHO200, ECO-OIL 13
Producttype Nat- en droogzuiger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078551 50
EAN/GTIN 5711141032083
Nummer fabrikant 4072400194

Omschrijving

Levering:

Rubberen slang (3 m), 1 handbuis gebogen, 1 rubberen mondstuk met schuine buis, 1 vloerzuigmond 400 mm, verloopstuk 50 naar 40, slangmof verzinkt.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.