Industriële set oliebestendig 40 mm

Artikelnummer: 078551 40
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Slang-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Zuigslang lengte 3 m
Geschikt voor VHS120CB, VHO200, ECO-OIL 13
Producttype Nat- en droogzuiger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078551 40
EAN/GTIN 5711141032083

Omschrijving

Levering:

Rubberen slang (3 m), 1 handbuis gebogen, 1 rubberen mondstuk met schuine buis, 1 vloerzuigmond 400 mm, verloopstuk 50 naar 40, slangmof verzinkt.