Veegmachine SW200

Artikelnummer: 078550 SW200
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Artikelomschrijving producent Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer SW200
Inhoud van de bak 38 l
Lengte 1.470 mm
Breedte 850 mm
Hoogte 1.120 mm
Theoretische oppervlaktecapaciteit 2.800 m2/h
Werkbreedte met zijbezems 700 mm
Gewicht 19,5 kg
Producttype Veegmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078550 SW200
EAN/GTIN 5715492191963
Nummer fabrikant 50000493

Omschrijving

Uitvoering:

Handgeleide veegmachines met zonder gereedschap instelbare zijbezem en hoofdveegrol voor een optimale reiniging, ook bij wisselende bodemomstandigheden.
Handmatige aandrijving, grote verzamelbak, corrosievrij frame voor een lange levensduur en inklapbare handgreep.
Geschikt voor binnen en buiten.

Toepassing:

Geschikt voor harde vloeren en voor tapijt. Ideaal voor het vegen van bladeren, droog vuil in kleine hoeveelheden, kroonkurken, sigaretten enz.

Levering:

Handveegmachine, hoofdveegrol, zijbezem, geïntegreerde filters.
Hoofdveegrol en zijbezem.