Voegenzuigmond, Artikelomschrijving producent: 7102

Artikelnummer: 078547 7102
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Artikelomschrijving producent Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 7102
50 mm
Lengte 0,37 m
Producttype Mondstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078547 7102
EAN/GTIN 4005337071026
Nummer fabrikant 7102

Omschrijving

Uitvoering:

Voegenzuigmond voor spanenzuigslang nr. 078545.