Spanenzuigslangset, Artikelomschrijving producent: DN50

Artikelnummer: 078545 DN50
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Artikelomschrijving producent Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent DN50
50 mm
Lengte 4 m
Producttype Nat- en droogzuiger

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 078545 DN50
Kopiëren
EAN/GTIN 4005337616814
Kopiëren
Nummer fabrikant 61681
Kopiëren
Fabrikant Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Omschrijving

Uitvoering:

Speciale spanenzuigslang voor het opzuigen van metaalspanen inclusief schuin rubberen mondstuk nr. 078546 maat 7868. Geschikt voor nr. 078541 alle maten.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen