• Beste klanten, vanwege onderhoudswerkzaamheden kunnen er morgen, 25 januari tussen 07:00 en 15:00 uur incidentele beperkingen zijn. We vragen uw begrip hiervoor.

Werkplaatsset, Artikelomschrijving producent: ATTIX5

Artikelnummer: 078543 ATTIX5
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Artikelomschrijving producent Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent ATTIX5
Geschikt voor ATTIX 33-2HIC, 44-2LICM, 751-11, 961-01
Producttype Nat- en droogzuiger

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 078543 ATTIX5
EAN/GTIN 4005337030832
Nummer fabrikant 302000927
Fabrikant Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Omschrijving

Uitvoering:

Extra zuigset voor nr. 078541 en nr. 078542 voor universeel werkplaatsgebruik.

Levering:

  • Zuigslang 4 m, ⌀ 36 mm.
  • Gebogen edelstalen handbuis en verlengbuis 2×500 mm.
  • Professionele vloerzuigmond 360 mm en kunststof voegenzuigmond 300 mm.
  • Schuin rubberen mondstuk 190 mm.