Adapterstuk, ⌀ 40-35 mm DN35

Artikelnummer: 078538 DN35
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale aansluitwijdte Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Geschikt voor NT27ME, NT30T, NT30TE, NT35T, NT35TE, NT22APTE
    Producttype Pijpreductie

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 078538 DN35
    EAN/GTIN 4054278484297
    Nummer fabrikant 5.031-436.0

    Omschrijving

    Levering:

    Adapter 40 mm naar 35 mm voor toepassing met spanenslang nr. 078528 gr. DN40.

    Tip:

    Adapter geschikt voor nat-/droogzuiger (versie vanaf serienr. 100001).