Spanen- en vloeistofzuigassortiment DN50

Artikelnummer: 078529 DN50
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

⌀ Nominale maat slangaansluiting 50 mm
Geschikt voor IVR-L100 TC, IVRL-100 DP
Producttype Nat- en droogzuiger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078529 DN50
EAN/GTIN 4054278687421
Nummer fabrikant 9.989-658.0

Omschrijving

Primerno za:

Industrijski sesalnik art. 078522.

Obseg dobave:

1 sesalna cev iz PU (3 m), odporna proti olju in vrezom, 1 ukrivljena držalna sesalna cev, 1 podaljšek, 1 talna šoba, 1 površinska šoba.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.