Schuin rubberen mondstuk DN35

Artikelnummer: 078527 DN35
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale aansluitwijdte Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Nominale maat mondstukaansluiting 35 mm
    Geschikt voor NT27ME, NT30T, NT30TE, NT35T, NT35TE, NT22APTE
    Producttype Mondstuk

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 078527 DN35
    EAN/GTIN 4002667631043
    Nummer fabrikant 6.902-104.0