Accu-nat- en droogzuiger, Type: NT22AP-0

Artikelnummer: 078520 NT22AP-0
Nieuw product.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Volumestroom: 342

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer NT22AP
Energievoorziening Netvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 36 V
Inhoud van de bak 22 l
Volumestroom 342 l/min
maximale vacuümcapaciteit 152 mbar
Gewicht inclusief accu 8,6 kg
Producttype Nat- en droogzuiger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078520 NT22AP-0
EAN/GTIN 4054278672328

Omschrijving

Uitvoering:

Nat-/droogzuiger van Kärcher met accuvoeding. Dankzij de accuvoeding zeer mobiel omdat er geen rekening gehouden hoeft te worden met een kabel.
  • Halfautomatische filterreiniging.
  • Vlakgevouwen filter met filterbehuizing.
  • Gebruiksduur van de accu bij volledige belasting 35 min.
  • Beschermde beschermklep voor de accuschacht.
  • Gering gewicht en compacte afmetingen.

Met de NT 22/1 Ap Bp L bieden wij de eerste accu-nat-/droogzuiger voor professionele eisen. Met krachtige Battery Power en accu voor zeer hoog zuigvermogen en lange looptijden.

Levering:

Zuigslang, zuigbuis 2 × 0,5 m, vliesfilterzak, nat-droogvloerzuigmond 300 mm, voegenzuigmond, plat vouwfilter.

Tip:

Zie voor bijbehorende accu en lader nr. 078518 CHARGER en 078519 BATTERY.