Concentriciteitsmeter met schijfsteun

Artikelnummer: 0784108
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 0784108
EAN/GTIN 4029713284305
Nummer fabrikant 0784108
L-nummer L40510 174

Omschrijving

Uitvoering:

  • Meetinstrument voor concentriciteit zonder centerpunt
  • Zeer nauwkeurige schijven worden zonder speling op lagers gemonteerd
  • De schijven kunnen naar beide kanten op de voet worden geschoven
  • Eén schuifschijf kan tot 30 mm worden afgesteld voor diametrale compensatie
  • Nauwkeurigheid concentriciteit < 5 µm

Omschrijving:

Concentriciteitstester, centerloos. Hoge nauwkeurigheid wordt bereikt door spelingvrij gemonteerde rolschijven. De schijfblokken op de grondplaat kunnen worden verplaatst. Het rolblok kan 30 mm in hoogte worden versteld voor diametercompensatie. Max. Lengte 600mm, max. werkstuk-Ø 250mm. Wiel Ø 120mm. Concentriciteit 5 µm. Levering inclusief meetstandaard, maar zonder meetklok.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen