• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Handtacker, Artikelomschrijving producent: J29

Artikelnummer: 078407 J29
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Artikelomschrijving producent Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent J-29
Maximale indrijfdiepte nieten 16 mm
Geschikt niettype E, A, D, H, G
Gewicht 1 kg
Producttype Tacker

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 078407 J29
EAN/GTIN 4009729058015
Nummer fabrikant 030-0432
Fabrikant Steinel GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.novus.de

Omschrijving

Uitvoering:

Gebruiksvriendelijke en ergonomische professionele tackers voor nauwkeurig aanbrengen van fijne en platte nieten en nagels.
Duurzame professionele tacker, robuuste, terugslagarme spuitgietzink-behuizing. De naslagfunctie garandeert vlak inslaan van de hechtmiddelen.
  • Onderlaadsysteem voor snel en probleemloos bijvullen.
  • Afstandsaanslag voor parallel aanbrengen van nietrijen.
  • Slagkrachtinstelling.
  • Gepatenteerde veiligheidsontgrendeling.
  • Ook kleine ruimtes zijn goed bereikbaar.
  • Kijkvenster voor controle van de vulling.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen