Accu heteluchtpistool, Type: GHG18V50

Artikelnummer: 078334 GHG18V50
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer GHG18V-50
Luchttemperatuur 300 °C - 500 °C
Luchtvolumestroom 175 l/min
Energievoorziening Netvoeding
Aantal temperatuurniveaus 2
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
Aantal inbegrepen accu’s 0
Gewicht 590 g
Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Bosch 18 V
Producttype Heteluchtpistool, HE 20-600

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078334 GHG18V50
EAN/GTIN 4059952586694
Nummer fabrikant 06012A6501

Omschrijving

Uitvoering:

Accu heteluchtpistolen met 2 temperatuurniveaus (300° / 500°)
  • Snelle verwarming, slechts 6 seconden tot 300°.
  • Led-verlichting voor verlichting van het werkgebied.
  • Compatibel met alle nippels van kabelgebonden heteluchtpistolen van Bosch.

Levering:

Zonder accu, zonder lader. Incl. L-BOXX, reflectormondstuk en reduceermondstuk.

Tip:

Bijbehorende accu’s, startersets en laders voor het Bosch 18V-
systeem vindt u onder nr. 073851 – nr. 073858 en nr. 073863 – nr.
073867.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen