Temperatuurscanner HL Scan 014919

Artikelnummer: 078326 014919
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Gewicht 165 g
Temperatuurdetectiebereik 0 °C - 300 °C
Batterijtype 9 V-blok
Aantal inbegrepen batterijen 1
Geschikt voor HG 2320, HG 2120
Energievoorziening Batterijvoeding
Producttype Temperatuurscanner

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078326 014919
EAN/GTIN 4007841014919
Nummer fabrikant 014919

Omschrijving

Uitvoering:

Temperatuurscanner voor meting van de temperatuur op het werkstukoppervlak door middel van een infraroodmeting. Ideale afstandsregistratie door laser. Akoestische en optische waarschuwing bij over- en onderschrijding van de optimale temperatuur. Instelling in stappen van 10 °C.
HL Scan met lcd-display en 9 V batterij.

Omschrijving:

De temperatuurscanner HL Scan controleert de temperatuur van het werkstuk door middel van een led-straal. Bij het over- en onderschrijden van de toegestane temperatuur volgt er een akoestisch en optisch waarschuwingssignaal.

T.b.v.:

Voor de HL 1920 E, HL 2020 E en de Professional-apparaten HG 2120 E en HG 2320 E.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen