{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | MH3 | |
Luchttemperatuur | 300 °C - 500 °C | |
Luchtvolumestroom | 200 l/min | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Accuspanning | 18 V | |
Aantal inbegrepen accu’s | 0 | |
Gewicht | 680 g | |
Verpakking | Transportkoffer | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Type CAS 18 V | |
Producttype | Heteluchtpistool, HE 20-600 |
Artikelnummer | 078323 063986 | |
EAN/GTIN | 4007841063986 | |
Nummer fabrikant | 063986 |