{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | MH5 | |
Wattage | 2.200 W | |
Luchttemperatuur | 50 °C - 500 °C | |
Luchtvolumestroom | 300 l/min | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Accucapaciteit | 8 Ah | |
Accuspanning | 18 V | |
Aantal inbegrepen accu’s | 1 | |
Gewicht | 660 g | |
Verpakking | Transportkoffer | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Type CAS 18 V | |
Uitvoering | Assortiment | |
Producttype | Heteluchtpistool, HE 20-600 |
Artikelnummer | 078322 066611 | |
EAN/GTIN | 4007841066611 | |
Nummer fabrikant | 066611 |