Hydraulisch crimpgereedschap op accu M18HCCT

Artikelnummer: 078254 M18HCCT
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 18 V
    App-aansluiting OneKey
    Fabrikantnummer M18HCCT-201C
    Aantal inbegrepen accu’s 1
    Accutype Lithium-ion
    Accuspanning 18 V
    Accucapaciteit 2 Ah
    Stanskracht 53 kN
    max. doorsnede koper 300 mm2
    max. doorsnede aluminium 150 mm2
    Crimptijd <3 s
    Energievoorziening Accuvoeding
    Gewicht inclusief accu 3,7 kg
    Producttype Krimptang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 078254 M18HCCT
    EAN/GTIN 4002395138821
    Nummer fabrikant 4933451194

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Compact, hydraulisch crimpgereedschap, geschikt voor het verwerken van kabelschoenen en connectoren van 16 mm2 tot 300 mm2.
    • FORCE LOGIC™ hydraulisch 53 kN accu-persgereedschap, perst verbindingen in minder dan 3s.
    • Optimale balans dankzij beproefde bediening met één hand.
    • In-Line design en een 350° draaibare kop - ideaal voor werkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen.
    • ONE KEY™ compatibel. Gegevensoverdracht via Bluetooth voor rapportage over de apparaten mogelijk.
    • PFM (Predictive Force Monitoring). Automatische aanpassing van de persdruk op de connector, garanderen van de optimale persdruk bij elke persing en visualisatie van de volle druk met een groen licht.
    • Langdurige betrouwbaarheid. Onderhoudsinterval bij 30000 persingen.
    • Universele opname voor alle gangbare U-persinzetten.

    Levering:

    Lader M12-18C, transportkoffer.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen