Metaal-afkortzaag 72365460

Artikelnummer: 078244 72365460
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer MKAS 355
    Energievoorziening Netvoeding
    Wattage 1.800 W
    Maximaal toerental 1.300 min-1
    Zaagblad-⌀ 355 mm
    Maximale snijdiepte 90° 120 mm
    Maximale snijdiepte 45° 90 mm
    Gewicht 24,4 kg
    Netspanning 230 V
    Netfrequentie 50 Hz
    Zachte aanloop ja
    Producttype Zaag
    Nominale spanning 230 V

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 078244 72365460
    EAN/GTIN 4014586894447

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Halfstationaire afkortzaag voor efficiënt en snel scheiden van onderdelen, zowel in de werkplaats als op de bouwplaats.
    • Maximale werksnelheid dankzij een motor met goed draaimoment en lage toerentallen
    • Nauwkeurige resultaten en weinig nabewerking dankzij minimale aanloopkleuren en geringe braamvorming door koude snede
    • Hoge oppervlaktekwaliteit door speciale zaagbladen voor verschillende metalen
    • Tot 100% vonkvrij en geen stofvorming door koude snede
    • Goed uitgebalanceerd handgreepontwerp voor een betere hantering
    • Zeer precieze, duurzame staalconstructie
    • Sokkel van gietaluminium
    • Zachte aanloop zorgt voor langzaam starten van de motor, waardoor het mechanisme wordt beschermd
    • Snelspanmechanisme voor tafelklem
    • Comfortabele afschuin- en hoekinstelling van 0° tot 45°
    • Diepteaanslag+Eenvoudige zaagbladwisseling

    Toepassing:

    • Zagen van stalen en metalen profielen.
    • Vervaardiging van verdelings- en verstekzaagsnedes.
    • Bewerking van pijpen, metaalbouten, hoekijzers, staafmateriaal.

    Levering:

    1× afkortzaag, 1× zaagblad voor bouwstaal, 1× combisleutel: Binnenzeskant, 6 mm en kruisgleuf PH 2, 1× binnenzeskant 8 mm.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen