Drytech® cirkelzaagblad ⌀ 203 mm, Aantal tanden: 54

Artikelnummer: 078243 54
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal tanden Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Blad-⌀ D 203 mm
Boring-⌀ 25,4 mm
geschikt voor materiaal INOX
Aantal tanden 54
Snedebreedte B 1,7 mm
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078243 54
EAN/GTIN 4260052468104

Omschrijving

Uitvoering:

Bijzonder geschikt voor het zagen van (metalen) roosters, trapeziumplaten, profielen, kabelgoten, jaloeziebuizen etc. Met 1,0 tot 1,7 mm zijn de LBS-zaagbladen aanzienlijk dunner dan traditionele zaagbladen. Ze zijn daardoor materiaalbesparend, efficiënter en sneller. Energiebesparend en dus meer accuvermogen.
Snijsnelheid max. 4000 omw./min.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Drytech® cirkelzaagblad ⌀ 203 mm, Aantal tanden: 54

Drytech® cirkelzaagblad ⌀ 203 mm, Aantal tanden: 54

op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 113,00
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 90,60
Aantal tanden 54 54
Blad-⌀ D 203 mm 350 mm
Boring-⌀ 25,4 mm 30 mm
Snedebreedte B 1,7 mm 3,2 mm
Producttype Cirkelzaagblad Cirkelzaagblad

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen