HM-cirkelzaagblad Drytec® ⌀ 320×25,4 mm 72

Artikelnummer: 078242 72
  • Minimale bestelhoeveelheid 13 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal tanden Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Geschikt voor 078234 gr. 8320
    geschikt voor materiaal voor dikwandig materiaal
    Aantal tanden 72
    Aantal tanden optimaal voor Materiaaldikte 2,5 − 4 mm
    Snedebreedte B 2,2 mm
    Producttype Cirkelzaagblad

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 078242 72
    EAN/GTIN 4260052466957
    Nummer fabrikant 608278

    Omschrijving

    Uitvoering:

    HM-uitgerust cirkelzaagblad voor nauwkeurige snedes.
    • Arbeidsveiligheid: Dunwandig, trillingsarm, minder geluid.
    • Zeer hoge standtijden.
    • Hoge snedekwaliteiten.
    • 5 × naslijpen mogelijk.
    • Universeel toepasbaar voor staal, kunststoffen, non-ferrometalen (niet nr. 078236).

    Tip:

    Andere speciale zaagbladen, bijv. voor aluminium, RVS zijn op aanvraag leverbaar.