Accu-reciprozaag, Type: GSA18VLIC

Artikelnummer: 078217 GSA18VLIC
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Bosch 18 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Bosch 18 V
Fabrikantnummer GSA 18 V-LIC
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 5 Ah
Accuspanning 18 V
Slaglengte 21 mm
Aantal pendelbewegingen 0 min-1 - 3.050 min-1
Gewicht 2,5 kg
Maximale vibratie volgens EN 8,8 m/s2
Bijzonderheid SDS, LED
Energievoorziening Accuvoeding
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078217 GSA18VLIC
EAN/GTIN 3165140862301
Nummer fabrikant 06016A5002

Omschrijving

Uitvoering:

Bosch accu-reciprozaag met SDS-systeem voor een snelle en comfortabele zaagbladwisseling.
  • Bosch Professional lithium-iontechnologie voor een lange levensduur en uitstekende gebruiksduur van de accu.
  • Electronic Cell Protection (ECP) beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepe ontlading.
  • Ergonomische Softgrip-handgreep.
  • Met led-werkplekverlichting.
Compacte reciprozaag met gering gewicht en kleine handgreep, waarmee ook bovenhands of met één hand kan worden gewerkt.
Variabele zaagsnelheidsregeling, geringe trilling dankzij geïntegreerd trillingscompensatiesysteem.
Met led-werkplekverlichting.

Levering:

Inclusief transportkoffer, 2 x zaagbladen, 2 × accu, snellader.
Inclusief 2x 18 V / 5,0 Ah Li-ion-accu, snellader, 1x reciprozaagblad S 922 AF flexibel voor metaal, 1x reciprozaagblad S 922 EF flexibel voor metaal, 1× reciprozaagblad S 922 HF flexibel voor hout en metaal, inlay voor L-BOXX 136, L-BOXX 136.

Tip:

Reciprozaagbladen vindt u vanaf nr. 588600.
Zie voor bijbehorende reserveaccu’s en laders nr. 073851073859.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen