Accu-reciprozaag, Type: GSA1214

Artikelnummer: 078215 GSA1214
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Bosch 12 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Bosch 12 V
Fabrikantnummer GSA 12 V-14
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 3 Ah
Accuspanning 12 V
Slaglengte 14,5 mm
Aantal pendelbewegingen 0 min-1 - 3.000 min-1
Gewicht 1,2 kg
Maximale vibratie volgens EN 12 m/s2
Bijzonderheid SDS, LED
Energievoorziening Accuvoeding
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078215 GSA1214
EAN/GTIN 3165140910651
Nummer fabrikant 060164L976

Omschrijving

Uitvoering:

Bosch accu-reciprozaag met SDS-systeem voor een snelle en comfortabele zaagbladwisseling.
  • Bosch Professional lithium-iontechnologie voor een lange levensduur en uitstekende gebruiksduur van de accu.
  • Electronic Cell Protection (ECP) beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepe ontlading.
  • Ergonomische Softgrip-handgreep.
  • Met led-werkplekverlichting.
Compacte reciprozaag met gering gewicht en kleine handgreep, waarmee ook bovenhands of met één hand kan worden gewerkt.
Met overbelastingsbeveiliging en weergave van het ladingsniveau. Met led-werkplekverlichting.

Levering:

Inclusief transportkoffer, 2 x zaagbladen, 2 × accu, snellader.
Inclusief 2× 12 V / 3,0 Ah Li-ion-accu, snellader, 1× reciprozaagblad S 522 EF Flexible for Metal, 1× reciprozaagblad S 511 DF Flexible voor hout en metaal, L-BOXX 102, deksel voor L-BOXX-inzet lader, 1/2 L-BOXX-inlay voor apparaat, 1/2 L-BOXX-inzet voor lader.

Tip:

Reciprozaagbladen vindt u vanaf nr. 588600.
Zie voor bijbehorende reserveaccu’s en laders nr. 073851073859.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen