Accu-decoupeerzaag, Type: 71360561

Artikelnummer: 078210 71360561
Kopiëren
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Bosch 18 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Bosch 18 V
Artikelomschrijving producent F-IRON Jig 26 AS
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
Aantal pendelbewegingen 700 min-1 - 3.000 min-1
Maximale zaagdikte staal 12 mm
Maximale zaagdikte hout 150 mm
Verstekverstelling ja
Pendelslag 4-voudig
Gewicht 2,1 kg
Maximale vibratie volgens EN 8,1 m/s2
Uitvoering Staafvorm
Bijzonderheid geringe greepomvang
zonder gereedschap wisselen van gereedschap ja
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Zaag

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 078210 71360561
Kopiëren
EAN/GTIN 4014586900315
Kopiëren
Nummer fabrikant 71360561000
Kopiëren
Fabrikant C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste en universeel te gebruiken decoupeerzagen met metalen tandwielhuis en overbelastingsbeveiliging.
Accu-decoupeerzaag, voor metaal en hout. Optimale controle dankzij het smalle staafhandvat voor nauwkeurige snedes. Toerental en pendelslag zijn instelbaar.

Tip:

Bijbehorende accu’s en laders vindt u onder nr. 073851 − nr. 073866.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen