{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Transportkoffer | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Milwaukee type B 18 V; Milwaukee type HB 18 V | |
Fabrikantnummer | M18FBS85-202C | |
Aantal inbegrepen accu’s | 2 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 2 Ah | |
Accuspanning | 18 V | |
Bandsnelheid | 0 m/min - 165 m/min | |
Maximale snijdiepte 90° | 85 mm | |
Lintzaag breedte | 13 mm | |
Lintzaag lengte | 898 mm | |
Gewicht | 6 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | < 2,5 m/s2 | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Producttype | Zaag |
Artikelnummer | 078205 M18FBS85 | |
EAN/GTIN | 4058546293963 | |
Nummer fabrikant | 4933471497 |