Compacte acculintzaag M12FBS64

Artikelnummer: 078202 M12FBS64
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Transportkoffer
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type HB 12 V; Milwaukee type B 12 V

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Transportkoffer
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type HB 12 V; Milwaukee type B 12 V
Fabrikantnummer M12FBS64
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 4 Ah
Accuspanning 12 V
Bandsnelheid 0 m/min - 116 m/min
Maximale snijdiepte 90° 64 mm
Lintzaag breedte 13 mm
Lintzaag lengte 776 mm
Gewicht 3,2 kg
Maximale vibratie volgens EN < 2,5 m/s2
Energievoorziening Accuvoeding
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078202 M12FBS64
EAN/GTIN 4058546346324
Nummer fabrikant 4933478441

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte, krachtige FUEL™-acculintzaag met borstelloze POWERSTATE™-motor voor mobiel zagen met verbeterde hanteerbaarheid.
  • Eenvoudig en zonder gereedschap wisselen van lintzaag.
  • Traploos regelbare bandsnelheid met snelheidsschakelaar.
  • Robuuste metalen constructie, metalen haak.
  • Led-verlichting van het zaagsnedegebied.

Levering:

inclusief 2× M12 B4 accu, lader, transportkoffer.

Tip:

Bijbehorende accu’s en laders vindt u onder nr. 073801073840.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen