Accu-decoupeerzaag, Type: GST1270

Artikelnummer: 078201 GST1270
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Bosch 12 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Bosch 12 V
Fabrikantnummer GST 12V-70
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 3 Ah
Accuspanning 12 V
Aantal pendelbewegingen 1.500 min-1 - 2.800 min-1
Maximale zaagdikte staal 3 mm
Maximale zaagdikte hout 70 mm
Verstekverstelling ja
Pendelslag 3-voudig
Gewicht 1,5 kg
Maximale vibratie volgens EN 5,5 m/s2
Uitvoering Staafvorm compact
Bijzonderheid Led
Geschikte decoupeerzaagbladen 588400 − 588551
zonder gereedschap wisselen van gereedschap ja, SDS-systeem
Energievoorziening Accuvoeding
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078201 GST1270
EAN/GTIN 3165140895200
Nummer fabrikant 06015A1005

Omschrijving

Uitvoering:

Bosch decoupeerzaag met simpele zaagbladwisseling zonder gereedschap dankzij het Bosch SDS System.
Lichte en compacte accu-decoupeerzaag in staafvorm.
  • Electronic Motor Protection (EMP) beschermt de motor tegen overbelasting en zorgt voor een lange levensduur.
  • Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepe ontlading.
  • Inschakelbare led voor heldere verlichting van het zaagsnedegebied.
  • Handgreeppositie buitengewoon dicht bij de zaaglijn, zodat er bijzonder precieze zaagsnedes mogelijk zijn.

Levering:

Inclusief 2× 12 V / 3,0 Ah Li-ion-accu, lader, 2× zaagblad, spaanbescherming, afzuig-set, glijschoen, afzuigadapter, L-BOXX 102 en L-BOXX inzetstuk.

Tip:

Bijbehorende reserveaccu’s en laders vindt u onder nr. 073851 - 073866.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen