Kap- en verstekzaag 2000w KGSV216M

Artikelnummer: 078192 KGSV216M
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Productnaamattribuut ⌀ 216 mm
Fabrikantnummer KGSV 216 M
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 1.350 W
Maximaal toerental 5.500 min-1
Zaagblad-⌀ 216 mm
Zaagblad-boring-⌀ 30 mm
Maximale snijdiepte 90° 65 mm
Maximale snijdiepte 45° 36 mm
Snedebreedte 305 / 205 mm
Maximale hellingshoek links 47 graden
Maximale hellingshoek rechts 2 graden
Maximale verstekhoek links 47 graden
Maximale verstekhoek rechts 47 graden
Gewicht 13,5 kg
Lengte 760 mm
Breedte 475 mm
Hoogte 340 mm
Kabellengte 2 m
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078192 KGSV216M
EAN/GTIN 4007430256607
Nummer fabrikant 619261000

Omschrijving

Uitvoering:

Afkort- en verstekzaag met trekfunctie en toerentalregeling.
  • Toerentalregeling voor een uitgebreide reeks toepassingen, bijv. voor het zagen van aluminium profielen en kunststoffen.
  • Geïntegreerde snijlijnlaser en led-werkplekverlichting voor nauwkeurige snedes.
  • Uittrekbare tafelstukken ter verbreding, ook afneembaar voor het ondersteunen van extreem lange werkstukken.
  • Effectieve spaanafzuiging via geïntegreerde spaanopvangtrechter.
  • Met zaagblad »multi cut« (platte/trapeziumvormige tand) voor een hoge snijkwaliteit en standtijd, bijv. in laminaat- en aluminiumprofielen.
  • Grote zaagcapaciteit door trekfunctie voor brede werkstukken.
  • Compact en licht, ook geschikt voor transport met één hand.
  • Robuuste constructie van gegoten aluminium voor de zwaarste eisen.
  • Eenvoudig transport dankzij ergonomische draaggrepen en zaagkopbescherming.
  • Vario-Constamatic (VC) full-wave elektronica voor het werken met op het materiaal afgestemde snelheden die vrijwel constant blijven onder belasting.
  • Snelle en nauwkeurige instelling van gangbare hoeken via vergrendelpunten.
  • Uittrekbare tafelstukken ter verbreding, ook afneembaar voor het ondersteunen van extreem lange werkstukken.
  • Heldere led-werklamp voor het verlichten van de interface (netvoeding, geen batterijen nodig).
  • Hoge, zijdelings verschuifbare aanslagen voor veilig zagen.
  • Snelspanlijmtang voor het bevestigen van het werkstuk van boven of van voren.
  • Diepteaanslag voor de eenvoudige productie van groeven.
  • Zaagkop kan naar links worden gekanteld, met extra hoekbereik voor achtersnijdingen.
  • Alle schalen en bedieningselementen kunnen intuïtief vanuit de werkpositie worden waargenomen en bediend.
  • Eenvoudige zaagbladwissel door spindelvergrendeling; de pendelbeschermkap hoeft niet te worden gedemonteerd.

Levering:

Hardmetaalzaagblad (60 tanden), 2 geïntegreerde tafelstukken ter verbreding, afkortaanslag, materiaalklem, gereedschap voor zaagbladwissel, kabelopwikkeling en spaanopvangzak.

Tip:

Zie voor geschikte cirkelzaagbladen 584004 – 593930.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen