{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Type CAS 18 V | |
Fabrikantnummer | ASTS 18-26 AS | |
Producent-ID | ST 18 L 90 | |
Aantal inbegrepen accu’s | 0 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accuspanning | 18 V | |
Aantal pendelbewegingen | 750 min-1 - 3.000 min-1 | |
Maximale zaagdikte staal | 10 mm | |
Maximale zaagdikte hout | 90 mm | |
Verstekverstelling | ja | |
Pendelslag | 4-voudig | |
Gewicht | 1,9 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | 8,7 m/s2 | |
Uitvoering | Staafvorm | |
Bijzonderheid | geringe greepomvang | |
zonder gereedschap wisselen van gereedschap | ja, Metabo Quick | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Producttype | Zaag |
Artikelnummer | 078185 ST18L90 | |
EAN/GTIN | 4061792256170 |