Metaal-vlakfrees, Type: PFM17

Artikelnummer: 078162 PFM17
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Metabox

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Onbelast toerental 8.000 min-1 - 12.600 min-1
Nominaal vermogen 1.700 W
Afgegeven vermogen 970 W
Energievoorziening Netvoeding
Indeling freesdiepte-instelling 0,1 mm
Maximale vibratie volgens EN 4,1 m/s2
Geluidsdrukniveau 91 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LwA) 102 dB(A)
Zachte aanloop ja
Herstartblokkering ja
Gewicht 4,6 kg
Kabellengte 3,6 m
Aan/uit-schakelaar ja
Nominale spanning 230 V
Verpakking Metabox
Producttype Frees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078162 PFM17
EAN/GTIN 4061792210349

Omschrijving

Uitvoering:

  • Snelle, schone verwijdering van lasrupsen in één stap met de nieuw ontwikkelde metaal-vlakfrees.
  • Bij het vlakfrezen ontstaan kleine metaalspanen (geen metaalstof dat schadelijk is voor de gezondheid).
  • One-touch Controller: gepatenteerde, gereedschapsloze freesdiepte-instelling in stappen van 0,1 mm.
  • Razendsnel gebruiksklaar dankzij magnetische geleiderail die zonder gereedschap kan worden gefixeerd (50 cm lang, uitbreidbaar).
  • Eenvoudig, comfortabel wisselen van de wisselplaten op de freeskop.
  • Slank greepgedeelte en grote, zonder gereedschap verstelbare beugelhandgreep voor veilige, gelijkmatige geleiding.
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC) full-wave elektronica met stelwiel: voor het werken met op het materiaal afgestemde snelheden die constant blijven onder belasting.
  • Elektronische zachte aanloop en herstartbeveiliging.
  • Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag.

Levering:

  • Magnetische geleiderail (50 cm lang)
  • 3 HM-wisselplaten Universeel
  • Beugelhandgreep
  • Schroevendraaier voor Torx-schroeven 15
  • Schroevendraaier SW 4 met T-greep
  • Steeksleutel SW 10
  • metaBOX 280 L

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen