Wisselplaatset 6430200201

Artikelnummer: 078138 6430200201
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor Nr. 078124 gr. AKFH18-5
Radius 2,5 mm
Producttype Wisselplaat voor het afbramen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078138 6430200201
EAN/GTIN 4014586441023
Nummer fabrikant 64302002010

Omschrijving

Uitvoering:

Set met 10 wisselplaten SX-B12 voor universele toepassing (staal, freesbaar edelstaal).

T.b.v.:

Geschikt voor de accu-kantfrees 078124 AKFH18-5.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen