{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Systeemkoffer (L-Boxx) | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Bosch 18 V | |
Fabrikantnummer | ABLK 18 1.6 E AS | |
Aantal inbegrepen accu’s | 0 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accuspanning | 18 V | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Maximale materiaaldikte staal 400 N/mm2 | 1,6 mm | |
Maximale materiaaldikte staal 800 N/mm2 | 0,7 mm | |
Radius kleinst mogelijke curve | 30 mm | |
Zaagsnelheid | 1,9 m/min | |
Snedebreedte | 5 mm | |
Gewicht | 2,1 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | <2,5 m/s2 | |
Producttype | Knabbelschaar |
Artikelnummer | 078108 71321161 | |
EAN/GTIN | 4014586898568 |