{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Milwaukee type B 12 V; Milwaukee type HB 12 V | |
Aantal inbegrepen accu’s | 0 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accuspanning | 12 V | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
maximaal snijvermogen in aluminium | 2,1 mm | |
maximaal snijvermogen in staal | 1,6 mm | |
Radius kleinst mogelijke curve | 40,7 mm | |
Snedebreedte | 5 mm | |
Gewicht | 1 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | 1,5 m/s2 | |
Producttype | Knabbelschaar |
Artikelnummer |
078105 M12FNB16-0
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
4058546374112
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
4933479617
Kopiëren |
|
Fabrikant | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |