Bank met rolondersteuning, onderstel 700x180mm, 100 mm

Artikelnummer: 0780206
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 0780206
EAN/GTIN 4029713060466
Nummer fabrikant 0780206

Omschrijving

Uitvoering:

  • Fijn geslepen oppervlak, vlakheidstolerantie volgens DIN 876-2
  • met twee rolsteunen
  • Snelkleminrichting met klemhendel
  • Met T-groef en steunkolom
  • Met montagegat voor meetklokken met Ø 8 mm
  • Fijnafstelling

Omschrijving:

Concentriciteitstester met afrolblokken, plaat 700 x 180 mm, volgens DIN 876-1, concentriciteitstolerantie 0,005 mm, met T-sleuf en meetstandaard, meetsondehouder: Ø 8 mm, afrolblokken 100 mm, oplegvlak 4 - 60 mm.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen