Middenbank met rolondersteuning, onderstel 350x110mm, 65 mm

Artikelnummer: 0780201
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Artikelnummer 0780201
EAN/GTIN 4029713060442
Nummer fabrikant 0780201
L-nummer L40510 2358

Omschrijving

Uitvoering:

  • Fijn geslepen oppervlak, vlakheidstolerantie volgens DIN 876-2
  • met twee rolsteunen
  • Snelkleminrichting met klemhendel
  • Met T-groef en steunkolom
  • Met montagegat voor meetklokken met Ø 8 mm
  • Fijnafstelling

Omschrijving:

Concentriciteitstester met rolblokken, plaat 350 x 110 mm, volgens DIN 876-1, concentriciteitstolerantie 0,005 mm, met T-sleuf en meetstandaard, meetsondehouder: Ø 8 mm, rolblokken 65 mm, contactoppervlak 3 - 30 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen