Bankcenter, basis 700x180mm, T-groef breedte 10mm, 150x450mm

Artikelnummer: 0780108
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 0780108
EAN/GTIN 4029713265052
Nummer fabrikant 0780108
L-nummer L40510 1347

Omschrijving

Uitvoering:

  • Fijn geslepen oppervlak, vlakheidstolerantie volgens DIN 876-2
  • Met twee verstelbare staartdelen
  • Linker losse kop met vast midden
  • Rechter losse kop met intrekbare veer in het midden, vrije heffing ca. 10 mm
  • Tailstocks kunnen worden vastgeklemd via een excentrische klem
  • Hoogte van losse kop 75 mm met geïntegreerde V-groefsteun
  • Snelkleminrichting met klemhendel
  • Met T-groef en steunkolom
  • Met montagegat voor meetklokken met Ø 8 mm

Omschrijving:

Concentriciteit tester plaat: 700 x 180mm 150 x 450mm

Norm:

DIN 876-2

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen