Midden bank, onderstel 350x110mm, T-groef breedte 10mm, 50x200mm

Artikelnummer: 0780101
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Artikelnummer 0780101
    EAN/GTIN 4029713223465
    Nummer fabrikant 0780101
    L-nummer L40510 761

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Fijn geslepen oppervlak, vlakheidstolerantie volgens DIN 876-2
    • Met twee verstelbare staartdelen
    • Linker losse kop met vast midden
    • Rechter losse kop met intrekbare veer in het midden, vrije heffing ca. 10 mm
    • Tailstocks kunnen worden vastgeklemd via een excentrische klem
    • Hoogte van losse kop 75 mm met geïntegreerde V-groefsteun
    • Snelkleminrichting met klemhendel
    • Met T-groef en steunkolom
    • Met montagegat voor meetklokken met Ø 8 mm

    Omschrijving:

    Concentriciteitsmeetplaat: 350 x 110mm 50 x 200mm

    Norm:

    DIN 876-2

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen