Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Veegmachine, Type: KM7030CBP

Artikelnummer: 078004 KM7030CBP

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Werkbreedte met zijbezems 700 mm
Nettogewicht 48 kg
Energievoorziening Accuvoeding
Wattage 195 W
Accuspanning 12 V
maximale bedrijfsduur 150 min
Bakvolume 30 l
Lengte 1.200 mm
Breedte 770 mm
Hoogte 1.050 mm
Producttype Vloerreinigingsapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078004 KM7030CBP
Nummer fabrikant 1.517-213.0

Omschrijving

Uitvoering:

Handveegmachine met elektrische veegwals- en zijbezemaandrijving voor consistent goed veeggedrag in de bochten naar links en rechts. Universele borstel voor binnen- en buitenreiniging, stoffilter met afzuiging, robuust kunststof frame, gemakkelijk instelbare hoofdveegrol en traploos instelbare zijbezem.
  • geïntegreerde afzuiging
  • Accuvoeding
  • aangedreven zijbezem en veegwals

Handmatige vloerreinigingsmachine voor allerlei toepassingen en verschillende oppervlaktes. Zowel als netstroom en als batterij uitvoering verkrijgbaar. Hoge productiviteit en zuinig in gebruik.