Schrobmachine BR4010CADV

Artikelnummer: 078001 BR4010CADV
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Vloerreinigingsapparaat
Werkbreedte borstelen 400 mm
Werkbreedte zuigen 400 mm
Lengte 520 mm
Breedte 470 mm
Hoogte 1.150 mm
max. oppervlaktecapaciteit 400 m2/h
min. borstelaandrukkracht 100 g/cm3 - 200 g/cm3
Borsteltoerental 1.100 min-1
Wattage 2.300 W
Gewicht inclusief accessoires 30 kg
Volume van de verswatertank 10 l
Volume van de vuilwatertank 10 l
Netfrequentie 50 Hz
Netspanning 220 V - 240 V
Energievoorziening Netvoeding

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078001 BR4010CADV
EAN/GTIN 4039784541498
Nummer fabrikant 1.783-311.0

Omschrijving

Uitvoering:

De BR 40/10 C - de meest efficiënte machine van haar klasse. De compacte en krachtige machine beschikt over een werkbreedte van 400 mm en een tankvolume van 10 l. De Advance variant beschikt over extra transportwielen en een verstelbare borstelaandruk. 
Handmatige vloerreinigingsmachine voor allerlei toepassingen en verschillende oppervlaktes. Zowel als netstroom en als batterij uitvoering verkrijgbaar. Hoge productiviteit en zuinig in gebruik.