• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

E-Cut-zaagbladassortiment, MiniCut 3-delig, Uitvoering: SET

Artikelnummer: 077859 SET
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uitvoering Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Gereedschapsopname SLP
Uitvoering SET
Producttype Zaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077859 SET
EAN/GTIN 4014586392530
Nummer fabrikant 35222952030
Manufacturer C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

T.b.v.:

Alle FEIN multitools en alle andere gangbare multitools op de markt.

Levering:

1 × Universal in de breedte 44 mm, evenals resp. 1 × Long-Life in de breedte 35 mm en 65 mm.