E-Cut-zaagblad, diamant, SLP-opname, Snedebreedte: 35mm

Artikelnummer: 077849 35
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Snedebreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Gereedschapsopname SLP
Snedebreedte 35 mm
Inhoud 1
voor materiaal CFK, GFK
Producttype Zaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077849 35
EAN/GTIN 4014586389592
Nummer fabrikant 63502193210

Omschrijving

T.b.v.:

Alle FEIN multitools met een Starlock Plus of Starlock Max opname. En voor alle multitools van andere producenten met een Starlock Plus of Starlock Max opname.