• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

E-Cut-zaagbladassortiment, Wood + metaal 6-delig, Uitvoering: SET

Artikelnummer: 077848 SET
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uitvoering Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Gereedschapsopname SLP
voor materiaal Hout, metaal
Uitvoering SET
Producttype Zaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077848 SET
EAN/GTIN 4014586440392
Nummer fabrikant 35222967030
Manufacturer C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Uitvoering:

6-delig, E-Cut-invalzaagbladen voor zaagwerkzaamheden in hout en metaal.

T.b.v.:

Alle FEIN multitools en alle andere gangbare multitools op de markt.

Levering:

resp. 2 × E-Cut Long-Life zaagbladen (50 × 35 mm, 50 × 65 mm), resp. 1 × E-Cut universeel zaagblad (55 × 28 mm, 55 × 44 mm).