Segmentzaagblad, diamant, 1,2 mm 75 mm

Artikelnummer: 077830 75
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zaagblad-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 1
Materiaal Marmer-, epoxy- en terrasvoegen
Gereedschapsopname SL
Zaagblad-⌀ 75 mm
Producttype Zaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077830 75
EAN/GTIN 4014586390970
Nummer fabrikant 63502216210

Omschrijving

T.b.v.:

Alle FEIN multitools en alle andere gangbare multitools op de markt.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen