MultiMaster MM 700 Max 72296863

Artikelnummer: 077804 72296863
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
    Fabrikantnummer MM 700 MAX
    Energievoorziening Netvoeding
    Gereedschapsopname StarlockMax
    Omwentelingen 10.000 min-1 - 19.500 min-1
    Amplitude (oscillatiebeweging) 2 × 2,0 graden
    Wattage 450 W
    Gewicht 1,6 kg
    Kabellengte 5 m
    Producttype Oscillerende machines

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 077804 72296863
    EAN/GTIN 4014586897868

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Toonaangevend oscillerend gereedschap in drie verschillende vermogensklassen (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) in nieuwe uitvoering met Starlock gereedschapsopname (verbeterde krachtoverbrenging voor een tot wel 35% hogere werksnelheid).
    • Nagenoeg onbegrensde toepassingsmogelijkheden (zagen, schuren, schaven, doorslijpen, raspen) dankzij oscillerend bewegingsverloop (geringe stofontwikkeling).
    • Traploze elektronische toerentalregeling voor optimaal gebruik.
    • Hoogste kwaliteit en stabiliteit door metalen drijfwerk en consequente toepassing van kogel- en naaldlagers.
    • Optimale hanteerbaarheid dankzij het ergonomische design met softgrip-voering en het geringe gewicht.

    Zeer geschikt multitool voor een zeer hoge werksnelheid bij uitbreiding en renovatie met bimetalen zaagblad voor hout, metaal en kunststoffen. Dankzij de StarlockMax gereedschapsopname hebt u toegang tot circa 180 FEIN-accessoires van de prestatieklassen Starlock, StarlockPlus en StarlockMax.

    Levering:

    1× Universal E-Cut zaagblad (44 mm), L-BOXX.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen