Accu-polijstmachine, Type: M18FAP180

Artikelnummer: 077773 M18FAP180
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 18 V
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 5 Ah
Accuspanning 18 V
Fabrikantnummer M18 FAP180-502X
Energievoorziening Accuvoeding
Wattage 1.400 W
Toerentalbereik 360 min-1 - 2.200 min-1
Gereedschapsopname M14
Maximale polijstgereedschap-⌀ 180
Gewicht 2 kg
Producttype Polijstmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077773 M18FAP180
EAN/GTIN 4002395144525
Nummer fabrikant 4933451550

Omschrijving

Uitvoering:

M18 FUEL™ accu-polijstmachine met 8-traps toerentalkeuze (range van 360− 2200 omwentelingen per minuut). Elektronische toerentalregeling met zachte aanloop voor een uitstekende controle.

Levering:

Inclusief 2 × accu 18V/5Ah, lader, extra AVS-handvat, beugelhandvat en polijstschotel.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen