{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Systeemkoffer (L-Boxx) | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 5 Ah | |
Aantal inbegrepen accu’s | 2 | |
Accuspanning | 18 V | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Maximaal toerental | 1.700 min-1 - 3.760 min-1 | |
maximale gereedschaps-⌀ | 125 mm | |
Gewicht | 2 kg | |
Producttype | Lasnaadslijper |
Artikelnummer | 077770 BME18 | |
EAN/GTIN | 4030293230422 | |
Nummer fabrikant | 504505 |